Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Fili di pulizia ugello stampanti per ugelli da 0,2 a 1,4 mm
Fili di pulizia ugello stampanti per ugelli da 0,2 a 1,4 mm - 1
Fili di pulizia ugello stampanti per ugelli da 0,2 a 1,4 mm - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Fili di pulizia ugello stampanti per ugelli da 0,2 a 1,4 mm

Sei di fili per la pulizia degli ugelli della stampante 3D

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Per rimuovere senza sforzo qualsiasi ostruzione negli ugelli

  • Realizzato con filo ad alta resistenza

  • Finitura superficiale brunita

  • Punta smussata per sicurezza


Contenuto


  • 1 pz diametro 0,15 mm

  • 1 pz diametro 0,2 mm

  • 1 pz diametro 0,25 mm

  • 1 pz diametro 0,3 mm

  • 2 pz diametro 0,35 mm (per ugelli da 0,4 mm)

  • 1 pz diametro 0,4 mm

  • 1 pz diametro 0,5 mm

  • 1 pz diametro 0,6 mm

  • 1 pz diametro 0,8 mm

  • 1 pz diametro 1 mm

  • 1 pz diametro 1,2 mm