Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Filiera Per filettatura metrica ISO standard HSCo Multi Performance
HSCo filiera nitrata ad alte prestazioni per la produzione e la riparazione di filettature ISO metriche standard a norma DIN 13 con avvitatori a batteria o manualmente nel portafiliera in quasi tutti i materiali, come ad esempio acciaio fino a 1400 N/mm2 di resistenza, acciaio inossidabile, ghisa e metalli non ferrosi (ad esempio alluminio, leghe di alluminio e leghe di magnesio).
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Flessibilità d'uso con avvitatori a batteria e sul tornio
Le filiere conformi allo standard di fabbrica con diametro esterno di 25x9 mm consentono di risparmiare tempo, di effettuare tagli conformi al diametro (M3-M10) e di riparare (M3-M12) i filetti maschio nel mandrino a tre ganasce in combinazione con l'apposito adattatore
Uso manuale economico
Invece di cinque utensili, è necessario un unico portafiliera per il taglio manuale di filetti maschio M3–M12.
Prestazioni eccellenti
- Durata fino a tre volte maggiore grazie alla lega di cobalto al 5%, alla nitrazione superficiale e alla nuova geometria dell'utensile
- Eccellente asportazione dei trucioli nella direzione di taglio grazie alla punta a spirale
Può essere utilizzato con quasi tutti i materiali
Geometria dell'utensile di nuova concezione con angolo di spoglia ottimizzato
Elevata affidabilità del processo
a causa della superficie levigata e nitrata e di un taglio più lungo
Utilizzo semplice
- Taglio più semplice e coppia inferiore rispetto alle filiere tradizionali
- Minore attrito rispetto alle filiere tradizionali
- Utilizzabile su due lati in quanto entrambi taglienti
- Per taglio di filetti, è necessario aggiungere una quantità sufficiente di refrigerante e lubrificante.
- Le filiere sono adatte per l'uso manuale con portafiliere tradizionali, nonché con avvitatori a batteria e sul tornio (in combinazione con l'articolo 0659 990 001).
- Per l'uso manuale, tenere presente quanto segue: La filiera viene collocata nella portafiliera all'altezza della vite centrale. Le viti vengono serrate per mezzo di un cacciavite. La filiera viene posizionata in verticale sul pezzo in lavorazione. Può essere usata da entrambi i lati. Dopo due giri, il taglio può essere spezzato con delle brevi rotazioni all'indietro.
- Per l'uso con avvitatori a batteria a batteria e su torni, attenersi alle istruzioni operative dell'adattatore appositamente sviluppato, articolo 0659999001.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.