Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Filiera Per filettatura metrica ISO standard HSCo Multi Performance

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Filiera Per filettatura metrica ISO standard HSCo Multi Performance

HSCo filiera nitrata ad alte prestazioni per la produzione e la riparazione di filettature ISO metriche standard a norma DIN 13 con avvitatori a batteria o manualmente nel portafiliera in quasi tutti i materiali, come ad esempio acciaio fino a 1400 N/mm2 di resistenza, acciaio inossidabile, ghisa e metalli non ferrosi (ad esempio alluminio, leghe di alluminio e leghe di magnesio).

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 13

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Flessibilità d'uso con avvitatori a batteria e sul tornio


Le filiere conformi allo standard di fabbrica con diametro esterno di 25x9 mm consentono di risparmiare tempo, di effettuare tagli conformi al diametro (M3-M10) e di riparare (M3-M12) i filetti maschio nel mandrino a tre ganasce in combinazione con l'apposito adattatore



Uso manuale economico


Invece di cinque utensili, è necessario un unico portafiliera per il taglio manuale di filetti maschio M3–M12.



Prestazioni eccellenti


  • Durata fino a tre volte maggiore grazie alla lega di cobalto al 5%, alla nitrazione superficiale e alla nuova geometria dell'utensile

  • Eccellente asportazione dei trucioli nella direzione di taglio grazie alla punta a spirale


Può essere utilizzato con quasi tutti i materiali


Geometria dell'utensile di nuova concezione con angolo di spoglia ottimizzato



Elevata affidabilità del processo


a causa della superficie levigata e nitrata e di un taglio più lungo



Utilizzo semplice


  • Taglio più semplice e coppia inferiore rispetto alle filiere tradizionali

  • Minore attrito rispetto alle filiere tradizionali

  • Utilizzabile su due lati in quanto entrambi taglienti