Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Filiera filettatura Per filettature metriche ISO standard HSS a norma DIN EN 22568
Filiera tonda a norma DIN EN 22568 chiusa e preintagliata (forma B) per la produzione di filettature metriche ISO standard a norma DIN 13 su acciaio con resistenza fino a 850 N/mm² e ghisa.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Taglio su due lati
- Può essere usata su entrambi i lati
- Le filettatura può essere tagliata con un'unica operazione
- Taglio facile ed eccellente rimozione del truciolo nella direzione di taglio
Elevata conservazione dei bordi
La filiera viene collocata nella portafiliera all'altezza della vite centrale. Le viti vengono serrate per mezzo di un cacciavite. La filiera viene posizionata in verticale sul pezzo in lavorazione. Può essere usata da entrambi i lati. Per taglio di filetti, è necessario aggiungere una quantità sufficiente di olio da taglio. Dopo due giri, il truciolo può essere spezzato con delle corte rotazioni all'indietro.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.