Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Filiera filettatura Per filettature fini metriche ISO HSS a norma DIN EN 22568

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Filiera filettatura Per filettature fini metriche ISO HSS a norma DIN EN 22568

Filiera tonda a norma DIN EN 22568 chiusa e preintagliata (forma B) per la produzione di filettature fini metriche ISO a norma DIN 13 su acciaio con resistenza fino a 850 N/mm² e ghisa.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 14

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Taglio su due lati


  • Può essere usata su entrambi i lati

  • Le filettatura può essere tagliata con un'unica operazione

  • Taglio facile ed eccellente rimozione del truciolo nella direzione di taglio


Elevata conservazione dei bordi