Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Filiera

Filiera elettrica per tubi idraulici

La filiera elettrica per tubi idraulici è un attrezzo che ha il compito di intagliare un filetto agendo sulla superficie esterna di un tondino metallico. La filiera si differenzia dal maschio, il quale viene utilizzato quando il filetto deve essere realizzato all'interno di un foro. La filiera elettrica è disponibile in diverse dimensioni e tipologie. Viene di solito montata su un mandrino, in modo da essere azionata attraverso la corrente elettrica. Di solito la filettatura a mano è un procedimento che si utilizza per pezzi metallici di piccole dimensioni, anche quando la lunghezza di questi pezzi è limitata. Invece la filiera elettrica per tubi idraulici si adatta perfettamente quando le dimensioni dell'elemento che deve essere lavorato sono maggiori.

In questo caso è preferibile utilizzare una filiera per tubi idraulici professionale, come quella che richiedono coloro che si occupano di lavorazioni di materiali per conto di terzi e che vogliono strumenti di qualità per poter portare avanti la loro attività. La filiera di tipo elettrico, come la filiera per filettatura HSS DIN 13-1, dà la possibilità di tenere il pezzo da lavorare perfettamente allineato. In questo modo si può agire con estrema precisione, applicando passi di differenti misure. Non ci sono molte differenze rispetto al funzionamento tipico della filiera manuale, però con la tipologia elettrica la matrice viene mossa per mezzo della corrente e si muove costantemente, in modo che l'addetto abbia la possibilità di invertire la direzione. Ma come si esegue una filettatura utilizzando attrezzi come la filiera HSS DIN 5158?

Con l'attrezzo elettrico si riesce a mantenere il pezzo da lavorare in modo sostanzialmente tale da riuscire ad eseguire il lavoro con una certa oculatezza. Infatti la filiera elettrica ha un fermo, in modo che il pezzo venga fissato e si mantenga sempre nella stessa posizione. Avere a disposizione un utensile per filettatura come quelli che abbiamo descritto è fondamentale. Di solito c'è ampia possibilità di scelta, perché le conformazioni possono essere molto differenti. Proprio per questo motivo l'utente può scegliere le dimensioni e il materiale del pezzo. Poter contare su uno strumento adatto è molto importante, perché il pezzo filettato è destinato ad essere utilizzato in vari campi di applicazione e quindi si deve evitare di produrre pezzi inadeguati. Potrebbe capitare, infatti, se non si utilizza l'attrezzo giusto, che il pezzo lavorato si danneggi o si rompa. La scelta della filiera elettrica, quindi, è essenziale.