Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Film estensibile miniroll in LLDPE riciclato
Soluzione pratica per la fasciatura localizzata di prodotti e componenti. Ideale per applicazioni manuali rapide, garantisce precisione, maneggevolezza e protezione durante movimentazione e stoccaggio
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
In materiale LLDPE (polietilene lineare a bassa densità) con il 60% di contenuto riciclato post-industriale
Film sottile e peso ridotto
Il film da 12 micron assicura buone prestazioni su applicazioni leggere, con un uso efficiente del materiale. La bobina compatta e leggera è facile da maneggiare, ideale per fasciature localizzate e interventi rapidi in ambito logistico e produttivo
Riciclabile al 100%
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.