Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Film estensibile in LLDPE riciclato

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Film estensibile in LLDPE riciclato

Bobina di film estensibile senza mandrino, per imballare, proteggere e stabilizzare merci e prodotti su pallet durante il trasporto e lo stoccaggio

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

In materiale LLPDE (polietilene lineare a bassa densità) con il 60% di contenuto riciclato post-industriale



Bobina senza mandrino


L’assenza del tubo in cartone riduce i rifiuti e semplifica la gestione post-utilizzo, contribuendo a un imballaggio più sostenibile



Film sottile e peso ridotto


Il film è ideale per carichi leggeri e medi, assicurando buone prestazioni con un utilizzo efficiente del materiale. L’assenza del mandrino contribuisce a ridurre il peso complessivo della bobina, rendendola più facile da movimentare e migliorando l’ergonomia per l’operatore. Il peso ridotto della bobina consente di aumentare la metratura di film caricabile per pallet, migliorando l’efficienza logistica e riducendo i costi legati a trasporto e stoccaggio



Riciclabile al 100%

Indicazione

La bobina è progettata per l’impiego esclusivo con lo srotolatore ergonomico e riutilizzabile, indispensabili per il corretto svolgimento del film