Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Film protettivo 65 MICRON
Pellicola adesiva per la protezione temporanea delle superfici
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Utilizzabile su un’ampia varietà di superfici
- Impiego universale, che si adatta ottimamente alla protezione delle diverse superfici per serramenti
- Ideale per la protezione dei serramenti
- Le pellicole non sono destinate alla protezione delle superfici a lungo termine. Sono progettate per la protezione temporanea delle superfici contro sporco o graffi causati da utensili o operazioni di trasporto e manutenzione; non sono progettate per la protezione contro la corrosione, l'umidità o composti chimici
- Possono essere utilizzate all'interno e all'esterno e devono essere rimosse sulla base delle condizioni di utilizzo e in funzione dei risultati dei test preliminari di utilizzo eseguiti. Non assumiamo alcuna responsabilità per l’uso improprio e per eventuali danni che possano verificarsi in seguito ad un utilizzo errato. Le superfici consigliate sono puramente indicative. Si consiglia di effettuare sempre test preliminari
- Non rimuovere mai la pellicola protettiva in modo irregolare (rimuovere con un angolo inferiore a 90°). Resistente ai raggi UV. Per preservare le caratteristiche del prodotto, sii consiglia di utilizzare il prodotto entro 6 mesi dall’acquisto. Le pietre naturali a pori aperti (granito, marmo, arenaria ecc.) tendono a scolorirsi ed a formare aloni dopo la rimozione della pellicola. Si consiglia di effettuare sempre test preliminari
- Si consiglia di conservare in luogo asciutto, al riparo dalla luce del sole
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni basate sui test che abbiamo effettuato e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, a eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente.
Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti
Superfici consigliate:
- Acciaio inox liscio, verniciato
- Alluminio anodizzato e/o laccato
- Laminato decorativo
- Rivestimento profili sintetici
- Vetro
- Vetro plastico
Si consiglia di applicare su una superficie asciutta e pulita (priva di oli, grassi, solventi) a una temperatura compresa tra 18 e 50 °C. Eventualmente avvalersi dell'ausilio di una macchina laminatrice (assicurarsi che il film non subisca un allungamento superiore all'1%). Una volta applicato, il prodotto deve essere privo di bolle o pieghe
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.