Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Filo da taglio per cristalli
Filo da taglio per cristalli - 1
Filo da taglio per cristalli - 2
Filo da taglio per cristalli - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Filo da taglio per cristalli

Per lo smontaggio dei cristalli con spazi minimi tra carrozzeria e cristallo senza causare danni

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 5

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Fibre ad alta tecnologia per un'ottima resistenza alla trazione


  • Filo da taglio particolarmente resistente agli strappi da utilizzare negli angoli e negli spazi stretti


Minimi danni a vernice e rivestimenti interni


  • La sezione circolare previene le lesioni da taglio.


Riutilizzabile e flessibile


  • Utilizzabile da due a quattro volte

  • In caso di rottura del filo è sufficiente riannodarlo senza interrompere il lavoro
Indicazione

La resistenza alla trazione è specificata in N in questo caso; solitamente, per i fili di taglio, è indicata in N/mm². Un filo da taglio quadrato con una sezione da 0,6 x 0,6 mm sezione e 2000 N/mm² corrisponde a una resistenza alla trazione di circa 720 N.