Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Filo da taglio per cristalli
Per lo smontaggio dei cristalli con spazi minimi tra carrozzeria e cristallo senza causare danni.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Ottima resistenza alla trazione
Filo da taglio particolarmente resistente agli strappi da utilizzare negli angoli e negli spazi stretti
Sezione circolare che evita danni a vernice e rivestimenti interni
Sezione circolare che previene le lesioni da taglio.
Riutilizzabile e flessibile
- Può essere utilizzato 2-4 volte
- In caso di rottura del filo è sufficiente riannodarlo senza interrompere il lavoro
La resistenza alla trazione è specificata in N in questo caso; solitamente, per i fili di taglio, è indicata in N/mm². Un filo da taglio quadrato con una sezione da 0,6 x 0,6 mm sezione e 2000 N/mm² corrisponde a una resistenza alla trazione di circa 720 N.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.