Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Filo per saldatura MIG Alluminio

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Filo per saldatura MIG Alluminio

Adatto per la saldatura MIG dell'alluminio a norma DIN 1732

  • Avvolgimento spira su spira: Sì
  • Peso: 7 kg
  • Tipo bobina: Spirale a cestello
  • Materiale: Lega a base di alluminio, AIMg5
  • DIN: 1732
  • Allungamento longitudinale min: 16 %
  • Resistenza a trazione min.: 220 N/mm²
  • Gas di protezione: Argon

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Diametro filo Peso prodotto (per pezzo) Avvolgimento spira su spira Peso Numero UI
Prezzo/UI
098202012
1,2 mm 1026,107 g 7 kg
7 pz.
098202010
1 mm 1077,857 g 7 kg
7 pz.
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
  • DIN 1732: S-Al-Mg5

  • Numero materiale: 3.3556

  • Per saldatura su leghe di alluminio

  • Gas inerte idoneo: 100% argon
Indicazione

*Non utilizzabile con alluminio puro. Il filo per saldatura S-AlMg5 non può essere anodizzato. Non utilizzabile se, ad esempio, le normative per l'edilizia prevedono l'uso di un filo con leghe diverse. AlMg3 per fili per saldatura anodizzati.