Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Filo per saldatura SG 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Filo per saldatura SG 2

Per la saldatura MIG dell'acciaio

  • Avvolgimento spira su spira: Sì
  • Peso: 15 kg
  • Tipo bobina: Spirale a cestello
  • Materiale: Acciaio debolmente legato, 1.5125, 11MnSi6
  • Superficie: Ramato
  • DIN: 8559
  • Norma EN: 440
  • Descrizione tipo: G 3 Si 1/SG 2

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Diametro filo Peso prodotto (per pezzo) Avvolgimento spira su spira Peso Numero UI
Prezzo/UI
098200801
0,8 mm 1000 g 15 kg
15 pz.
098201201
1,2 mm 1000 g 15 kg
15 pz.
098201001
1 mm 1042,033 g 15 kg
15 pz.
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
  • Permette uno svolgimento migliore evitando fermate dovute ad inceppamenti o accavallamenti del filo

  • Particolarmente idoneo su impianti di saldatura in automatica

  • Classificazioni: AWS A 5.18 ER 70S-6, EN ISO 14341 - A: G 46 4 M21 3 Si1, EN ISO 14341 - A: G 42 2 C1 3Si1

  • Omologazioni: TÜV 18687

  • Caratteristiche meccaniche G46 4 M21 3Si1: carico di rottura Rm 530 - 680 MPa, carico di snervamento Rs ≥ 460 MPa, allungamento A5d ≥ 20,0 %, resilienza a -40°C Kv ≥ 47 J

  • Caratteristiche meccaniche G42 2 C1 3Si1: carico di rottura Rm 500 - 640 MPa, carico di snervamento Rs ≥ 420 MPa, allungamento A5d ≥ 20,0 %, resilienza a -20°C Kv ≥ 47 J