Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Filo ondulato
Per la saldatura su carrozzeria in acciaio, per tirante a raschietto standard e multi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Filo ondulato consente di applicare una trazione su più punti contemporaneamente
Si prevengono così i tipici accumuli di forza e di conseguenza la lamiera non si rompe e non si formano bolle.
Lunghezza totale 360 mm x 50 pz = 18 m. Spessore del filo: 2 mm
Piegare leggermente il filo ondulato prima dell'utilizzo per far sì che solo una singola curva entri in contratto con la lamiera durante la saldatura. Si consiglia di saldare ogni curva. Sempre saldare verso la parte di terra del trasformatore e non dall'altra parte.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.