Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Filo per saldatura Acciaio SG 3
Per la saldatura dell'acciaio a norma DIN 8559 (SG 3) / EN 440 (G 4 Si1)
- Avvolgimento spira su spira: Sì
- Peso: 15 kg
- Tipo bobina: Spirale a cestello
- Materiale: Acciaio debolmente legato, 1.5130, 10MnSi7
- Superficie: Tipo ramato
- DIN: 8559
- Norma EN: 440
- Descrizione tipo: G 4 Si 1/SG 3
- Peso prodotto (per pezzo): 1000 g
- Gas di protezione: Argon/CO2
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- DIN 8559-SG 3
- EN 440: G4 Si1
- Placcatura rame
- Numero materiale: 1.5130
- Avvolgimento a strati
- Gas inerti idonei: 82% Argon, 18% CO2
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.