Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Filo per saldatura con gas protettivo Acciaio inossidabile

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Filo per saldatura con gas protettivo Acciaio inossidabile

Per la saldatura MIG dell'acciaio inossidabile a norma DIN 8556

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • DIN 8556 SG X2 CrNiMo 1912

  • Numero materiale: 1.4430

  • Gas inerti idonei: 98% argon, 2% CO2
Indicazione

Con corrosione dovuta all'umidità:


  • Temperatura di esercizio massima +400°C

  • Resistente al calore e alle incrostazioni fino a circa +800°C
Proprietà del metallo di saldatura puro (valori guida)
SG2 SG3 Acciaio inossidabile SGX2
CrNiMo1912/1.4430
Alluminio
SG AlMg5
Gas di protezione (DIN 32526)CO₂Gas mistoCO₂Gas mistoArgonArgon
Carico di snervamento (N/mm²)> 420> 450> 460> 495> 350> 120
Resistenza alla trazione (N/mm²)> 520> 570> 560> 590> 600> 220
Allungamento A 5%> 25> 252828> 3016