Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Filo per saldatura con gas protettivo Acciaio inossidabile
Per la saldatura MIG dell'acciaio inossidabile a norma DIN 8556
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- DIN 8556 SG X2 CrNiMo 1912
- Numero materiale: 1.4430
- Gas inerti idonei: 98% argon, 2% CO2
Con corrosione dovuta all'umidità:
- Temperatura di esercizio massima +400°C
- Resistente al calore e alle incrostazioni fino a circa +800°C
| Proprietà del metallo di saldatura puro (valori guida) | SG2 | SG3 | Acciaio inossidabile SGX2 CrNiMo1912/1.4430 | Alluminio SG AlMg5 | ||
| Gas di protezione (DIN 32526) | CO₂ | Gas misto | CO₂ | Gas misto | Argon | Argon |
| Carico di snervamento (N/mm²) | > 420 | > 450 | > 460 | > 495 | > 350 | > 120 |
| Resistenza alla trazione (N/mm²) | > 520 | > 570 | > 560 | > 590 | > 600 | > 220 |
| Allungamento A 5% | > 25 | > 25 | 28 | 28 | > 30 | 16 |
Adatto per i giunti saldati su materiali di base legati.
1.4401, 1.4404, 1.4408, 1.4410, 1.4435, 1.4436, 1.4571, 1.4573, 1.4580, 1.4581, 1.4583
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.