Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Filo per saldatura SG2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Filo per saldatura SG2

Avvolgimento spira su spira

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3
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
  • Permette uno svolgimento migliore evitando fermate dovute ad inceppamenti o accavallamenti del filo

  • Particolarmente idoneo su impianti di saldatura in automatica
Indicazione

Classificazioni:


  • AWS A 5.18 ER 70S-6

  • EN ISO 14341 - A: G 46 4 M21 3 Si1

  • EN ISO 14341 - A: G 42 2 C1 3Si1


Omologazioni:


TÜV 18687



Caratteristiche meccaniche G46 4 M21 3Si1:


  • carico di rottura Rm 530 - 680 MPa

  • carico di snervamento Rs ≥ 460 MPa

  • allungamento A5d ≥ 20,0 %

  • resilienza a -40°C Kv ≥ 47 J


Caratteristiche meccaniche G42 2 C1 3Si1:


  • carico di rottura Rm 500 - 640 MPa

  • carico di snervamento Rs ≥ 420 MPa

  • allungamento A5d ≥ 20,0 %

  • resilienza a -20°C Kv ≥ 47 J