- Per la protezione delle vie respiratorie
- Alta capacità di filtraggio
- Custodia in plastica resistente all’urto
- Filtro richiudibile per migliori utilizzi ripetuti
- Filtro adattabile a tutte le maschere con attacco filettato a norma EN 148/1
Conformi alle normative europee EN 14387 (filtri antigas e combinati) e EN 143 (filtri antipolvere)
Non sono adatti per impieghi in luoghi con presenza di anidride carbonica, metano e sostanze inodori. Non utilizzare i dispositivi filtranti in atmosfera con carenza di ossigeno (minore17%) - in ambienti scarsamente ventilati o confinati
Assicurarsi che il filtro sia adatto per l’uso desiderato (consultare la sds del preparato chimico sezione 8, 8.2)
Combinato vapori organici, gas inorganici,anidride solforosa, ammoniaca, polveri (utilizzabile esclusivamente con le maschere pieno facciali), protezione civile
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.