Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Filtro defangatore magnetico per pompe di calore W-PDC

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Filtro defangatore magnetico per pompe di calore W-PDC

Il filtro defangatore magnetico W-PDC è ideale per pompe di calore, grazie alla sua filettatura di collegamento da 1 pollice e al robusto corpo in poliammide rinforzato con fibra di vetro. Il magnete in neodimio assicura un'efficace rimozione delle impurità, mentre il filtro in acciaio inossidabile garantisce durabilità e resistenza. Perfetto per l'uso con acqua e glicole, offre prestazioni affidabili fino a 6 bar di pressione e temperature operative tra 0°C e 70°C

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

W-PDC, filtro defangatore magnetico multifunzione, rappresenta la soluzione ottimale per risolvere problemi impiantistici dovuti alla presenza di particelle, soprattutto ruggine e sabbia che si formano per effetto della corrosione e delle incrostazioni durante il normale funzionamento di un impianto. Oltre che essere installabile su caldaie domestiche, W-PDC è particolarmente adatto per la protezione di pompe di calore utilizzate negli impianti domestici. La doppia intercettazione integrata rende molto ridotto l’ingombro di installazione (non ci sono le due valvole a sfera)



PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO


Attraverso la sua azione efficace e costante, il filtro magnetico raccoglie tutte le impurità presenti nell’impianto impedendone la circolazione all’interno di esso, evitando così l’usura e il danneggiamento del resto dei componenti dell’impianto, ma soprattutto esercitando un’azione di protezione continua sulla caldaia



  • Elimina tutte le impurità

  • Ottime caratteristiche idrauliche

  • Montaggio su tubazioni VERTICALI, ORIZZONTALI, DIAGONALI

  • Prolunga la vita della caldaia e delle pompe di calore

  • Combatte la corrosione

  • Garantisce l’efficienza dell’impianto

  • Facile dosaggio dei fluidi di trattamento con dosi da 0,3 l

  • Autopulente

  • Completo di dispositivo di intercettazione


Caratteristiche tecniche:


  • attacchi filettati G 1”;

  • corpo deviatore in ottone nichelato;

  • camera di trattamento in poliammide PA66 + 30% FV;

  • tenute idrauliche in EPDM;

  • cartuccia filtrante in acciaio inox AISI 304, 800 micron;

  • magnete al Neodimio REN35 B, 11.000 Gauss;

  • compatibilità fluido: acqua, acqua+glicole (max concentrazione 50%);

  • pressione max. esercizio: 6 Bar;

  • temperatura di lavoro: 0÷70°C, T max (x 1h) 90° C