Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Highlights:
- estremamente compatto
- grazie all’ingombro ridotto è utilizzabile anche dove gli spazi di installazione sono molto ristretti (ad es. in caso di caldaia installata in pensili da cucina o in nicchia)
- elimina tutte le impurità (magnetiche e non magnetiche) presenti nell’impianto di riscaldamento
- combatte la corrosione
- prolunga la vita della caldaia proteggendo i suoi organi più delicati (pompa di circolazione e scambiatore di calore)
- garantisce e aumenta l’efficienza globale dell’impianto
- massima versatilità di installazione grazie alle diverse configurazioni di montaggio possibili
W-COMPACT è la soluzione ottimale per risolvere i problemi che nascono negli impianti di riscaldamento a causa di inquinamento da particelle, soprattutto ruggine e sabbia, che si formano per effetto della corrosione e delle incrostazioni durante il normale funzionamento dell’impianto. Grazie alla sua azione efficace e costante W-COMPACT raccoglie e trattiene tutte le impurità (magnetiche e non magnetiche) presenti nell’impianto, impedendone la circolazione ed evitando così l’usura e il danneggiamento del resto dei componenti dell’impianto e, in particolare, degli organi più delicati della caldaia, come la pompa di circolazione e lo scambiatore di calore
E’ importante effettuare la prima pulizia dopo un mese dall’installazione. Successivamente effettuare l’operazione di pulizia almeno una volta all’anno
Sotto-caldaia, negli impianti di riscaldamento a uso domestico
È consigliato installare W-COMPACT sul circuito di ritorno, in ingresso alla caldaia, in modo da proteggerla da tutte le impurità presenti nell’impianto
Massima versatilità di installazione:
Grazie agli accorgimenti progettuali, W-COMPACT può essere montato indistintamente con il tappo porta-magnete rivolto frontalmente oppure verso il basso. Per modificare la configurazione di installazione è sufficiente cambiare, a seconda del caso, la posizione del raccordo girevole, della valvola a sfera o del tappo di scarico. Questo è reso possibile poiché tutti gli attacchi presenti sul corpo del filtro sono realizzati con la medesima filettatura G 3/4”
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.