Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Filtro defangatore magnetico sotto-caldaia W-COMPACT
Filtro defangatore magnetico sotto-caldaia W-COMPACT - 1
Filtro defangatore magnetico sotto-caldaia W-COMPACT - 2
Filtro defangatore magnetico sotto-caldaia W-COMPACT - 3
Filtro defangatore magnetico sotto-caldaia W-COMPACT - 4
Filtro defangatore magnetico sotto-caldaia W-COMPACT - 5
Filtro defangatore magnetico sotto-caldaia W-COMPACT - 6
Filtro defangatore magnetico sotto-caldaia W-COMPACT - 7
Filtro defangatore magnetico sotto-caldaia W-COMPACT - 8
Filtro defangatore magnetico sotto-caldaia W-COMPACT - 9

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Filtro defangatore magnetico sotto-caldaia W-COMPACT

  • Filettatura di collegamento attrezzatura: FE G 3/4 poll.
  • Filettatura di collegamento riscaldatore: FT G 3/8 poll., orientabile
  • Materiale carcassa: Poliammide 6.6 con 30% di fibra di vetro
  • Materiale valvola: Ottone CW614N
  • Materiale attacco: Ottone CW614N
  • Materiale cappuccio: Poliammide 6.6 con 30% di fibra di vetro
  • Materiale guarnizione: Gomma di terpolimero etilene-propilene-diene
  • Materiale filtro: Acciaio inossidabile AISI 304
  • Materiale magnete: Neodimio
  • Grado di filtraggio: 800 µm
  • Pressione d'esercizio max: 3 bar
  • Temperatura di esercizio min: 0 °C
  • Temperatura di lavoro max: 90 °C
  • Livello di pressione acustica: 0 dB
  • Per liquidi: Acqua, Acqua e glicole
  • Peso prodotto (per pezzo): 565 g
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
Cod. art. Filettatura di collegamento attrezzatura Filettatura di collegamento riscaldatore Materiale carcassa Materiale valvola Numero UI
Prezzo/UI
0886900300
FE G 3/4 poll. FT G 3/8 poll., orientabile Poliammide 6.6 con 30% di fibra di vetro Ottone CW614N
1 pz.

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information on price display
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
Highlights:


  • estremamente compatto

  • grazie all’ingombro ridotto è utilizzabile anche dove gli spazi di installazione sono molto ristretti (ad es. in caso di caldaia installata in pensili da cucina o in nicchia)

  • elimina tutte le impurità (magnetiche e non magnetiche) presenti nell’impianto di riscaldamento

  • combatte la corrosione

  • prolunga la vita della caldaia proteggendo i suoi organi più delicati (pompa di circolazione e scambiatore di calore)

  • garantisce e aumenta l’efficienza globale dell’impianto

  • massima versatilità di installazione grazie alle diverse configurazioni di montaggio possibili


W-COMPACT è la soluzione ottimale per risolvere i problemi che nascono negli impianti di riscaldamento a causa di inquinamento da particelle, soprattutto ruggine e sabbia, che si formano per effetto della corrosione e delle incrostazioni durante il normale funzionamento dell’impianto. Grazie alla sua azione efficace e costante W-COMPACT raccoglie e trattiene tutte le impurità (magnetiche e non magnetiche) presenti nell’impianto, impedendone la circolazione ed evitando così l’usura e il danneggiamento del resto dei componenti dell’impianto e, in particolare, degli organi più delicati della caldaia, come la pompa di circolazione e lo scambiatore di calore

Indicazione

E’ importante effettuare la prima pulizia dopo un mese dall’installazione. Successivamente effettuare l’operazione di pulizia almeno una volta all’anno