Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Filtro defangatore magnetico W-MAG
Filtro defangatore magnetico con collegamento sotto la caldaia per la rimozione di particelle circolanti (impurità) magnetiche e non magnetiche causate dalla corrosione durante il normale funzionamento dell'impianto di riscaldamento
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche
- I raccordi possono essere fatti ruotare liberamente a 360º.
- Rete magnetizzata per trattenere più particelle metalliche sin dall'avvio, aumentando l'efficienza del campo magnetico esteso alla rete di filtraggio.
- Coppa filettata trasparente per l'ispezione visiva dell'impianto.
- Valvola di intercettazione incorporata nel corpo (arresta il flusso di acqua dall'impianto).
- Filtro integrato.
- Molto compatto.
- Pulizia facile.
- Tappo terminale di emergenza incluso (per l'uso in caso di malfunzionamento del filtro, non è richiesta alcuna ulteriore manipolazione dell'installazione).
Vantaggi
- Soluzione compatta, pratica ed efficiente in caso di caldaie domestiche installate in spazi ristretti.
- La tazza trasparente consente di controllare facilmente lo stato dell'impianto e di intervenire se necessario.
- Facile da installare su qualsiasi modello di caldaia senza la necessità di accoppiamenti ausiliari come manicotti e raccordi maschio grazie al collegamento universale del filtro.
- Installazione in 5 secondi dal corpo dosatore ai raccordi senza viti o controdadi grazie al sistema EasyFit.
Vantaggi
- Previene usura e danni ai componenti dell'impianto, in particolare alle parti più delicate della caldaia, come la pompa di circolazione e lo scambiatore di calore.
- Contrasta la corrosione e, in particolare, la ruggine e la sabbia che ne derivano.
- Garantisce e aumenta l'efficienza energetica complessiva del sistema e prolunga la durata della caldaia e dell'impianto di riscaldamento centralizzato.
- Massima versatilità durante l'installazione grazie alle diverse configurazioni di installazione possibili.
Si consiglia di installare W-MAG nel circuito di ritorno del riscaldamento, in corrispondenza dell'ingresso della caldaia, per proteggerlo da possibili impurità all'interno dell'impianto di riscaldamento, in particolare durante la fase di avviamento.
Pulizia periodica: controllare che la caldaia sia spenta e che l'impianto si sia raffreddato.
È importante eseguire la prima operazione di pulizia un mese dopo l'installazione.
Successivamente, eseguire l'operazione di pulizia almeno una volta all'anno.
2. Montare l'o-ring sul raccordo e collegarlo al corpo del filtro magnetico W-MAG avvitandolo senza serrare.
3. Bloccare il corpo del filtro magnetico utilizzando la forcella.
4. Ruotare lentamente la valvola in posizione APERTA.
Manutenzione
1. Ruotare la valvola in posizione CHIUSA.
2. Svitare il tappo terminale da sotto la coppa e scaricare l'acqua all'interno.
3. Svitare la coppa dal filtro defangatore.
4. Rimuovere il magnete dalla coppa insieme alla rete magnetizzata.
5. Rimuovere la rete magnetizzata dal magnete e risciacquare con acqua.
6. Rimuovere eventuali residui dall'interno della coppa.
7. Pulire il magnete con un panno.
8. Riassemblare il magnete e la rete magnetizzata all'interno del supporto e collocarli nella coppa, dopo averla riempita con acqua o un prodotto chimico specifico.
9. Centrare la rete nell'alloggiamento del corpo appropriato e avvitare manualmente la coppa fino a quando non si avverte una leggera resistenza; non è necessario serrare eccessivamente.
10. Ruotare la valvola in posizione APERTA.
Collegamento diretto sotto la caldaia
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.