Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Filtro defangatore magnetico W-MAG
Filtro defangatore magnetico  W-MAG - 1
Filtro defangatore magnetico  W-MAG - 2
Filtro defangatore magnetico  W-MAG - 3
Filtro defangatore magnetico  W-MAG - 4
Filtro defangatore magnetico  W-MAG - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Filtro defangatore magnetico W-MAG

Filtro defangatore magnetico con collegamento sotto la caldaia per la rimozione di particelle circolanti (impurità) magnetiche e non magnetiche causate dalla corrosione durante il normale funzionamento dell'impianto di riscaldamento

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Caratteristiche


  • I raccordi possono essere fatti ruotare liberamente a 360º.

  • Rete magnetizzata per trattenere più particelle metalliche sin dall'avvio, aumentando l'efficienza del campo magnetico esteso alla rete di filtraggio.

  • Coppa filettata trasparente per l'ispezione visiva dell'impianto.

  • Valvola di intercettazione incorporata nel corpo (arresta il flusso di acqua dall'impianto).

  • Filtro integrato.

  • Molto compatto.

  • Pulizia facile.

  • Tappo terminale di emergenza incluso (per l'uso in caso di malfunzionamento del filtro, non è richiesta alcuna ulteriore manipolazione dell'installazione).


Vantaggi


  • Soluzione compatta, pratica ed efficiente in caso di caldaie domestiche installate in spazi ristretti.

  • La tazza trasparente consente di controllare facilmente lo stato dell'impianto e di intervenire se necessario.

  • Facile da installare su qualsiasi modello di caldaia senza la necessità di accoppiamenti ausiliari come manicotti e raccordi maschio grazie al collegamento universale del filtro.

  • Installazione in 5 secondi dal corpo dosatore ai raccordi senza viti o controdadi grazie al sistema EasyFit.


Vantaggi


  • Previene usura e danni ai componenti dell'impianto, in particolare alle parti più delicate della caldaia, come la pompa di circolazione e lo scambiatore di calore.

  • Contrasta la corrosione e, in particolare, la ruggine e la sabbia che ne derivano.

  • Garantisce e aumenta l'efficienza energetica complessiva del sistema e prolunga la durata della caldaia e dell'impianto di riscaldamento centralizzato.

  • Massima versatilità durante l'installazione grazie alle diverse configurazioni di installazione possibili.
Indicazione

Si consiglia di installare W-MAG nel circuito di ritorno del riscaldamento, in corrispondenza dell'ingresso della caldaia, per proteggerlo da possibili impurità all'interno dell'impianto di riscaldamento, in particolare durante la fase di avviamento.


Pulizia periodica: controllare che la caldaia sia spenta e che l'impianto si sia raffreddato.


È importante eseguire la prima operazione di pulizia un mese dopo l'installazione.


Successivamente, eseguire l'operazione di pulizia almeno una volta all'anno.