Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Filtro defangatore magnetico W-MAG

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Filtro defangatore magnetico W-MAG

Filtro defangatore magnetico con collegamento sotto la caldaia per la rimozione di particelle circolanti (impurità) magnetiche e non magnetiche causate dalla corrosione durante il normale funzionamento dell'impianto di riscaldamento

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Caratteristiche


  • I raccordi da ¾ di pollice possono essere ruotati liberamente a 360°.

  • Rete magnetizzata per trattenere più particelle metalliche sin dall'inizio, aumentando l'efficienza del campo magnetico esteso al filtro.

  • Vaso filettato trasparente per l'ispezione visiva dell'impianto.

  • Valvola di intercettazione incorporata nel corpo (arresta il flusso di acqua dall'impianto).

  • Filtro integrato.

  • molto compatto.

  • Pulizia facile.

  • Tappo di emergenza incluso (nel caso in cui il filtro debba essere escluso e l'installazione non debba essere modificata).


Vantaggi


  • Soluzione compatta, pratica ed efficiente in caso di caldaie domestiche installate in spazi ristretti.

  • Il vaso trasparente consente di controllare facilmente lo stato dell'impianto e di intervenire se necessario.

  • Facile montaggio in qualsiasi modello di caldaia grazie al collegamento universale a 3 vie (2 ingressi, 1 uscita) e senza collegamenti aggiuntivi come manicotti o raccordi maschio.

  • Installazione in 5 secondi dal corpo dosatore ai raccordi senza viti o controdadi grazie al sistema EasyFit.


Vantaggi


  • Previene usura e danni ai componenti dell'impianto, in particolare alle parti più delicate della caldaia, come la pompa di circolazione e lo scambiatore di calore.

  • Contrasta la corrosione e, in particolare, la ruggine e la sabbia che ne derivano.

  • Garantisce e aumenta l'efficienza energetica complessiva del sistema e prolunga la durata della caldaia e dell'impianto di riscaldamento centralizzato.

  • Massima versatilità di installazione grazie alle diverse configurazioni di montaggio possibili.