Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Filtro neutralizzatore di condensa acida W-NCA
Per l’impiego con caldaie a condensazione fino a 35 kW
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Le caldaie a condensazione, grazie alle loro ottimali prestazioni in termini di rendimento e di risparmio energetico, sono sempre più installate e diffuse. Tuttavia, le condense acide che producono devono essere neutralizzate prima della loro immissione nella rete di scarico, in modo da evitare danni alle tubazioni ed all’ambiente. Il filtro neutralizzatore W-NCA, installato a valle dello scarico condensa della caldaia, scongiura totalmente questo pericolo. La condensa, costretta a transitare attraverso la carica neutralizzante contenuta all’interno del filtro, innalza il suo valore pH che vira da acido ad alcalino: questo consente lo scarico in sicurezza della condensa evitando danni a tubazioni, lavelli o grondaie e rispettando l’ambiente
Protegge la rete di scarico dalla corrosione derivante da condensa acida
Estremamente compatto per un facile posizionamento sotto alla caldaia, anche in caso di spazi ristretti
Raccordi portagomma intercambiabili per un semplice adattamento alle diverse situazioni installative
Manutenzione semplice e veloce
Munito di sfiato atmosferico sul tappo superiore, nel rispetto della norma UNI 7129-5
Già comprese 2 cariche neutralizzanti con la fornitura
Filtro neutralizzatore di condensa acida W-NCA, completo di:
- coppia di raccordi portagomma a gomito G3/4” x DN20
- 2 cariche neutralizzanti
- collarino in polimero per il fissaggio a parete (completo di vite e tassello)
ATTENZIONE:
- Il filtro W-NCA deve essere installato in posizione verticale (sfiato atmosferico verso l’alto) ed al di sotto della caldaia (lo scarico condensa avviene per gravità)
- Utilizzare esclusivamente cariche neutralizzanti originali (Art. 0893505100)
- Non superare il livello massimo di carica (Fig. 2)
- Per installazioni su caldaie poste all’esterno, coibentare il filtro utilizzando lo specifico isolamento termico (Art. 0886900315)
- Realizzare il sistema di scarico delle condense in conformità alla norma UNI 7129-5, osservando inoltre le indicazioni del costruttore della caldaia
Installazione:
- 1. Individuare la tubazione di scarico condensa della caldaia
- 2. Installare il filtro W-NCA sulla tubazione di scarico individuata utilizzando i raccordi portagomma
- 3. Fissare il filtro a parete utilizzando l’apposito collarino
- 4. Rimuovere lo sfiato atmosferico dal filtro ed introdurre a carica neutralizzante (Fig. 1)
- 5. Rimontare lo sfiato atmosferico
- 6. Verificare il corretto montaggio del filtro e la corretta posizione delle tenute
Manutenzione:
L’autonomia della carica neutralizzante varia in funzione dell’acidità, della quantità di condensa da trattare e dalle ore di utilizzo della caldaia.
Verificare periodicamente il livello della carica neutralizzante (Fig. 2) e rabboccare se necessario. È comunque necessario effettuare la sostituzione completa della carica neutralizzante almeno una volta all’anno (ad es. in occasione della manutenzione periodica della caldaia)
Istruzioni per la manutenzione annuale:
- 1. Spegnere la caldaia e attendere 10 min. per lo sgocciolamento della condensa
- 2. Scollegare il filtro dalla tubazione di scarico condensa
- 3. Sganciare il filtro dal collarino ed eliminare il residuo di condensa al suo interno
- 4. Aprire il tappo inferiore, estrarre la rete in acciaio inox ed eliminare completamente la carica neutralizzante, quindi ripulire rete e filtro
- 5. Reinserire la rete in acciaio inox e rimontare il tappo inferiore
- 6. Rimuovere lo sfiato atmosferico ed introdurre la carica neutralizzante sostitutiva (Fig. 1), quindi rimontare lo sfiato atmosferico
- 7. Riagganciare il filtro al collarino e ricollegarlo alla tubazione di scarico condensa
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.