Filtri per cabina di verniciatura
I filtri per cabina di verniciatura sono degli elementi molto utili nel procedere alle operazioni di verniciatura che viene realizzata all'interno della cabina, uno spazio ventilato o in certi casi anche riscaldato, molto utilizzato in varie lavorazioni. La cabina di verniciatura, infatti, con la relativa presenza dei filtri di aspirazione per la verniciatura, dà la possibilità di verniciare in condizioni igieniche ottimali, nel rispetto delle norme di sicurezza. Ci sono dei filtri per impianti di verniciatura progettati appositamente per essere impiegati in settori industriali specifici, come per esempio nel campo delle automotive. Ma com'è composta una cabina di verniciatura? Cerchiamo di comprenderne di più in questo senso, per capire anche la funzione svolta dai filtri per la verniciatura. La cabina di verniciatura è composta da dei pannelli in grado di convogliare l'aria e da un gruppo ventilatore motorizzato che ha la funzione di far fuoriuscire l'aria in cui sono presenti le polveri e le particelle che derivano dalle vernici. All'interno di tutto questo impianto troviamo i filtri speciali, oltre che un camino di estrazione, per espellere l'aria verso l'esterno. Ma come scegliere i filtri per la cabina di verniciatura, come per esempio il filtro per cabine di verniciatura a secco o il filtro per cabina di verniciatura a pavimento? Cerchiamo di capirne di più esaminando anche le varie tipologie di filtri che abbiamo a disposizione in commercio, molto utilizzati dai professionisti.
Filtri per cabina di verniciatura: le tipologie
Come abbiamo già accennato, esistono molte tipologie di filtri per cabina di verniciatura. Infatti per esempio possiamo nominare i filtri per la cabina di verniciatura a secco o il filtro cielo o i filtri per forno della carrozzeria. A questo proposito molto interessanti risultano gli apparecchi per verniciatura dell'auto. In generale per scegliere il tipo di filtrazione migliore bisogna tenere conto del fatto che la filtrazione dell'aria all'interno di queste cabine di cui stiamo parlando svolge un ruolo fondamentale, sia per proteggere l'ambiente sia per ottenere dei risultati più precisi nell'ambito dell'operazione da realizzare. Le operazioni di filtrazione devono necessariamente avvenire facendo in modo che l'aria venga continuamente convogliata verso l'interno e costantemente evacuata verso l'esterno. Per questo motivo è indispensabile controllare regolarmente i filtri, perché, se questi sono intasati, si ha un peggioramento dell'efficienza della cabina. I sistemi di filtrazione sono composti da più tipi di filtri, come per esempio i pre-filtri, che garantiscono la purificazione dell'aria nel suo ingresso, i filtri di aspirazione, che trattengono la vernice e le particelle estranee in sospensione nell'aria, e i filtri di uscita, che servono a filtrare l'aria che esce dalla cabina.