Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Filtro per cabine di verniciatura a secco
- Larghezza: 900 mm
- Spessore: 63 mm
- Lunghezza: 9240 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Efficienza di filtrazione ottimale
- Obbliga il flusso d’aria contenente vernice a cambiare direzione per quattro volte, in questo modo le particelle di vernice vengono arrestate per forza centrifuga aderendo alle pareti, mentre il flusso dell’aria prosegue il movimento con poca perdita di efficienza
- La rigidità del filtro ottenuta grazie al concetto geometrico
- Consente un mantenimento superiore ed inferiore senza supporti intermedi
Facilità di stoccaggio grazie alle contenute dimensioni della confezione (91 x 55 x 7 cm)
Sostituisce i filtri tradizionali a base di fibre e pannelli a sandwich a “nido d’ape”
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.