Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Unità di preparazione aria compressa misura 2, filtro regolatore
Unità di filtraggio/regolazione per alimentare i dispositivi pneumatici con aria pulita e regolata. Ciò consente di aumentare le prestazioni e prolungare la durata degli utensili
- Grandezza di costruzione: 2 (1/2 poll.)
- Pressione di esercizio min/max: 1,5-16 bar
- Capacità di flusso: 5200 l/min
- Filettatura di collegamento: G 1/2 poll.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Elemento filtrante da 5 µm per aria compressa molto pulita
- Il regolatore con manometro consente una regolazione precisa della pressione di esercizio
- Il regolazione della pressione bloccabile garantisce una pressione di esercizio costante
- Il sistema modulare consente di assemblare singolarmente le unità di preparazione aria
- Il design compatto del blocco garantisce un ingombro ridotto
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.