Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Fioretto isolante di salvataggio
Fioretto per il salvataggio di persone in caso di arco elettrico
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Tensione di prova a 300 mm: 50 kV
- Gancio in tubo d'acciaio 18 x 1,5
Il gancio viene posizionato intorno alla vita della vittima per portarla in sicurezza
- Può salvare la vita in caso di arco elettrico
Manico in materiali sintetico composto
- Perfettamente isolato e molto robusto
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.