Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Fermo cuscinetti ad alta resistenza

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Fermo cuscinetti ad alta resistenza

Per il collegamento ad alta resistenza di elementi cilindrici soggetti a carichi elevati

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Indurisce anche a basse temperature, intorno a 0°C


Un alleato affidabile per l'inverno



Elevata capacità di chiusura delle aperture


Riempie completamente le cavità superficiali



Capacità di riempimento di 0,15 mm


Utilizzabile anche per giochi maggiori senza ulteriori costi.



Previene la corrosione da attrito


I cuscinetti non si sbloccheranno.



Resistente a un gran numero di basi, gas, solventi, oli e carburanti



Senza silicone, privo di solventi e oli



Sistema DOS:


  • Pratico sistema di dosaggio ad una mano grazie alla chiusura intelligente

Una mano rimane sempre libera.


  • Sistema di erogazione regolabile di continuo

L'erogazione può essere regolata per soddisfare le varie applicazioni, e per mantenere al minimo i consumi e i costi.


  • Nessun residuo di materiale nel canale di erogazione

Costi ottimizzati grazie al completo svuotamento del flacone, senza lasciare residui di prodotto all'interno

Indicazione

Le seguenti materie plastiche possono subire alterazioni in caso di esposizione prolungata: ABS, celluloide, polistirene, policarbonato (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polisolfone, SAN (lurane, Tyril), Vinidur, fibra vulcanizzata e superfici verniciate. Si suggerisce di eseguire sempre delle prove preliminari.

  • Omologazione NSF, classe S5, composto di fissaggio del cuscinetto

  • Testato NSF a norma NSF/ANSI 61 per l'uso in acqua sanitaria e acqua potabile fino a +82 °C

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l'applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto, assumendosi comunque ogni responsabilità riconducibile al suo impiego. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.


Fare riferimento alla scheda tecnica!