Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Fissacavo Euroclip
Fissacavo Euroclip - 1
Fissacavo Euroclip - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Fissacavo Euroclip
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
Il sistema Euroclip combina in modo innovativo una parte superiore a morsetto (Euroclip) e un elemento di fissaggio (Clip-on) per l'inserimento o il fissaggio. Naturalmente, l'Euroclip può anche essere ancorato o avvitato.



Scanalatura Ø 5 mm



  • Per tubi con accessorio per montaggio in plastica con bassa resistenza alla compressione e tubi in plastica rinforzati con resistenza alla compressione medio-alta, secondo la norma DIN EN 50086-1

  • Scanalatura Ø 5 mm per l'allineamento laterale durante il montaggio con viti per legno o tasselli a chiodo

  • Elevata qualità e resistenza del materiale

  • Tutti gli Euroclip possono essere collegati indipendentemente dalle dimensioni