Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Base autoadesiva

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Base autoadesiva

Per il fissaggio di fascette di cablaggio su superfici quali metallo, vernice, plastica, legno, intonaco, carta, ecc. prive di polvere e grasso.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 8

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Clip per fissaggio cavi autoadesive

Clip per fissaggio cavi autoadesive

Supporto a sella

Supporto a sella

Tubetto terminale preisolato In conformità alla norma DIN 46228 Parte 4

Tubetto terminale preisolato In conformità alla norma DIN 46228 Parte 4

Nastro isolante elettrico

Nastro isolante elettrico

Tubetto terminale preisolato

Tubetto terminale preisolato

Fascetta con linguetta metallica

Fascetta con linguetta metallica

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Tubetto terminale DUO Con manicotto in plastica

Tubetto terminale DUO Con manicotto in plastica

Capocorda a crimpare, ad occhiello Isolamento in poliammide

Capocorda a crimpare, ad occhiello Isolamento in poliammide

Presa lamelle Senza isolamento

Presa lamelle Senza isolamento

Guaina termoretraibile sottile Privo di adesivo interno

Guaina termoretraibile sottile Privo di adesivo interno

Capocorda tubolare con foro per ispezione

Capocorda tubolare con foro per ispezione

Connettore di testa a crimpare termorestringente

Connettore di testa a crimpare termorestringente

Rondella di sicurezza DIN 127, acciaio, zincatura meccanica

Rondella di sicurezza DIN 127, acciaio, zincatura meccanica

Capicorda a crimpare, connettore a pressione Isolato in PVC

Capicorda a crimpare, connettore a pressione Isolato in PVC

Dado esagonale, esecuzione bassa con elemento di serraggio (inserto non metallico) DIN 985, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale, esecuzione bassa con elemento di serraggio (inserto non metallico) DIN 985, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Capicorda a crimpare, con occhiello Isolato in PVC

Capicorda a crimpare, con occhiello Isolato in PVC

Dado esagonale DIN 934, acciaio inox A2

Dado esagonale DIN 934, acciaio inox A2

Controdado, poliammide Misure metriche a norma EN 60423

Controdado, poliammide Misure metriche a norma EN 60423

Capicorda ad innesto lamellare maschio Senza isolamento

Capicorda ad innesto lamellare maschio Senza isolamento

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (serie larga), acciaio inox A2

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (serie larga), acciaio inox A2

Capicorda a crimpare, giunto di testa Isolato in PVC

Capicorda a crimpare, giunto di testa Isolato in PVC

Base Altezza di installazione ridotta per raggruppare cavi, tubi flessibili, ecc.

Base Altezza di installazione ridotta per raggruppare cavi, tubi flessibili, ecc.

Fusibile a lamelle ATO ISO 8820-3

Fusibile a lamelle ATO ISO 8820-3

Blocco terminale senza gabbia di protezione

Blocco terminale senza gabbia di protezione

Supporto per cavi a nastro, autoadesivo

Supporto per cavi a nastro, autoadesivo

Capocorda a crimpare, a forcella Isolamento in poliammide

Capocorda a crimpare, a forcella Isolamento in poliammide

Punta elicoidale HSCo DIN 338 tipo RN oxide

Punta elicoidale HSCo DIN 338 tipo RN oxide

Fascetta di cablaggio con targhetta di identificazione e linguetta in plastica

Fascetta di cablaggio con targhetta di identificazione e linguetta in plastica

Vite a testa bombata flangiata ed esagono incassato ISO 7380-2, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa bombata flangiata ed esagono incassato ISO 7380-2, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Spiralina per cablaggi, standard

Spiralina per cablaggi, standard

Vite a testa mezza tonda con collare ed esagono incassato ISO 7380-2, acciaio inox A2-070

Vite a testa mezza tonda con collare ed esagono incassato ISO 7380-2, acciaio inox A2-070

Connettore di derivazione non staccabile Per collegamenti di derivazione in qualsiasi posizione

Connettore di derivazione non staccabile Per collegamenti di derivazione in qualsiasi posizione

Grillo

Grillo

Porta maschio, veicolo, altri

Porta maschio, veicolo, altri

Cercafughe Plus

Cercafughe Plus

Capicorda a crimpare, capicorda ad innesto lamellare maschio, completamente isolato Isolato in PVC

Capicorda a crimpare, capicorda ad innesto lamellare maschio, completamente isolato Isolato in PVC

ASSY<SUP>®</SUP> 3.0, zincata bianca Vite truciolare

ASSY® 3.0, zincata bianca Vite truciolare

Capicorda a crimpare, connettore rotondo Isolato in PVC

Capicorda a crimpare, connettore rotondo Isolato in PVC

Laccio fermacavo

Laccio fermacavo

Rondella elastica conica DIN 6796, acciaio per molle C60, con zincatura meccanica

Rondella elastica conica DIN 6796, acciaio per molle C60, con zincatura meccanica

Bussola universale Per misure da 13 a 32 mm

Bussola universale Per misure da 13 a 32 mm

Riduttore, ottone Misure metriche a norma EN 60423

Riduttore, ottone Misure metriche a norma EN 60423

Scatola di derivazione VDE W16

Scatola di derivazione VDE W16

Pennarello a inchiostro Premium

Pennarello a inchiostro Premium

Spesso acquistato insieme a
Nastro isolante HIGH QUALITY

Nastro isolante HIGH QUALITY

Dado flangiato zigrinato con denti di bloccaggio Acciaio, classe di resistenza 8, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado flangiato zigrinato con denti di bloccaggio Acciaio, classe di resistenza 8, zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Guaina termoretraibile sottile Rapporto di restringimento 2:1, senza adesivo interno

Guaina termoretraibile sottile Rapporto di restringimento 2:1, senza adesivo interno

Guanto di protezione Flexton

Guanto di protezione Flexton

Jacket Kick Off 2025

Jacket Kick Off 2025

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Adesivo superrapido Klebfix

Adesivo superrapido Klebfix

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Nastro per mascheratura

Nastro per mascheratura

Guaina copri bordi

Guaina copri bordi

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Fascetta stringitubo con chiusura asimmetrica

Fascetta stringitubo con chiusura asimmetrica

Grasso vaselina

Grasso vaselina

Disco da taglio Speed Per acciaio

Disco da taglio Speed Per acciaio

Nastro isolante

Nastro isolante

Forbice tacca spelafili inox  ULTIMATE

Forbice tacca spelafili inox ULTIMATE

Rivetto filettato con testa svasata ridotta e gambo zigrinato

Rivetto filettato con testa svasata ridotta e gambo zigrinato

Vite a testa esagonale, filetto parziale DIN 931, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale, filetto parziale DIN 931, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Lampada portatile a LED ricaricabile MINI WLH 0.5

Lampada portatile a LED ricaricabile MINI WLH 0.5

Serie chiavi ad angolo per esagoni incassati

Serie chiavi ad angolo per esagoni incassati

Fascetta stringitubo  ABA Original, W1

Fascetta stringitubo ABA Original, W1

Vite autoforante pias<SUP>®</SUP> con testa esagonale e punta autoforante Acciaio cementato, zincato, passivato bianco

Vite autoforante pias® con testa esagonale e punta autoforante Acciaio cementato, zincato, passivato bianco

Capocorda a crimpare, isolato, altri

Capocorda a crimpare, isolato, altri

Vite autofilettante testa piana svasata, forma C, con intaglio H DIN 7982, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Vite autofilettante testa piana svasata, forma C, con intaglio H DIN 7982, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Disco abrasivo a lamella al zirconio SERIE "TOP"

Disco abrasivo a lamella al zirconio SERIE "TOP"

Filo per saldatura  SG2

Filo per saldatura SG2

Cassetta di derivazione da parete con parti lisce

Cassetta di derivazione da parete con parti lisce

Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV<SUP>®</SUP>

Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV®

Sbloccante Rost-Off

Sbloccante Rost-Off

Cacciavite a taglio con lama tonda

Cacciavite a taglio con lama tonda

Nastro autoadesivo per isolamento termico

Nastro autoadesivo per isolamento termico

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

Detergente per freni

Detergente per freni

Gru idraulica pieghevole

Gru idraulica pieghevole

Carrello BASIC

Carrello BASIC

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Rotoli carta

Rotoli carta

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Sbloccante universale

Sbloccante universale

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

Livello laser multilinea MLPG 22

Livello laser multilinea MLPG 22