Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Fissaggio a trapezio con dado zigrinato per regolazione dell'altezza
Fissaggio a trapezio con dado zigrinato per regolazione dell'altezza - 1
Fissaggio a trapezio con dado zigrinato per regolazione dell'altezza - 2
Fissaggio a trapezio con dado zigrinato per regolazione dell'altezza - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Fissaggio a trapezio con dado zigrinato per regolazione dell'altezza

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Fissaggio tramite montaggio passante con barra filettata M8 x 100 o bullone esagonale M8 x 100

  • Possibilità di utilizzare anche rivetti a tenuta stagna da 4,0 mm AIMg 5 (DIN 1725) o viti autoforanti da 4,2 mm in acciaio cementato (senza omologazione VdS)

  • Facilmente adattabile a diversi profili grecati grazie ai punti di piegatura predefiniti


I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.

Indicazione

Approvato da VdS per il montaggio dei tubi.

Approvazione VdS n. G 410036