Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Fissaggio a trapezio con dado saldato
Fissaggio a trapezio con dado saldato - 1
Fissaggio a trapezio con dado saldato - 2
Fissaggio a trapezio con dado saldato - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Fissaggio a trapezio con dado saldato

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Fissaggio tramite montaggio passante con barra filettata M8

  • Possibilità di utilizzare anche rivetti a tenuta stagna da 4,0 mm AIMg 5 (DIN 1725) o viti autoforanti da 4,2 mm in acciaio cementato

  • Facilmente adattabile a diversi profili grecati grazie ai punti di piegatura predefiniti

  • Con zincatura Sendzimir - nastro continuo in acciaio zincato a caldo


I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.

Indicazione

Approvazione VdS per il fissaggio di tubi fino a DN 50. Il carico massimo consentito dipende dallo spessore della lamiera grecata.

Approvazione VdS n. G 4021037