Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Fissaggio tramite montaggio passante con barra filettata M8
- Possibilità di utilizzare anche rivetti a tenuta stagna da 4,0 mm AIMg 5 (DIN 1725) o viti autoforanti da 4,2 mm in acciaio cementato
- Facilmente adattabile a diversi profili grecati grazie ai punti di piegatura predefiniti
- Con zincatura Sendzimir - nastro continuo in acciaio zincato a caldo
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
Approvazione VdS per il fissaggio di tubi fino a DN 50. Il carico massimo consentito dipende dallo spessore della lamiera grecata.
Approvazione VdS n. G 4021037
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.