Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Fissaggio frontale fisso, tipo 7600
Montaggio e smontaggio del pannello frontale tramite tecnica a clip, senza attrezzi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Regolazione laterale senza utensili: +/-1,5 mm
- Regolazione profondità: +/-1,5 mm
- Regolazione altezza: +/- 2 mm
Fissaggio della giunzione con viti Euro con testa ∅ da 7,4 mm di diametro; fissaggio del gancio con viti Euro con testa da ∅ 6,8 mm di diametro.
Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.