Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pompa a pressione, resistente agli acidi
Per la semplice lavorazione di prodotti acidi da taniche e fusti. Altamente idoneo per detergenti acquosi acidi con pH compreso tra 0,5 e 6,5.
- Materiale: Materiale plastico
- Colore: Bianco, Rosso
- Diametro: 95 mm
- Altezza: 275 mm
- Contenuto: 1000 ml
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Rimozione manuale sicura da contenitori portatili
Facile da aprire grazie agli elementi con superficie ergonomici
Nebulizzatore spray robusto ed ergonomico con manico lungo
- Lavoro meno faticoso grazie alla bassa forza di azionamento
- Può inoltre essere aggiunto ad un carrello da officina
Etichette personalizzabili
- Spazio per l'etichettatura del liquido riempito
- Campi aggiuntivi per le istruzioni di sicurezza
Buona stabilità grazie alla forma conica
Prodotto non adatto per acetone, pulitori a pressione, diluenti universali, detergenti per assemblaggio e componenti 1A o solventi non polari.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.