Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
SAE 6000PSI raccordo a flangia dritto
Standard nei macchinari per la movimentazione della terra; raccordo stretto resistente a pressioni e correnti elevate.
- Filettatura di collegamento: Senza
- Materiale: Acciaio non legato
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Il manicotto del raccordo monopezzo è già premuto contro la relativa scanalatura dell'alberino.
Il raccordo è sempre dotato di un manicotto.
Il raccordo monopezzo è ufficialmente approvato solo per tubi specifici.
- Installazione facile e veloce
- Sempre la giusta combinazione
I raccordi SAE sono dotati di un O-ring sulla flangia
- I raccordi a flangia SAE non sono filettati
- Guarnizione con O-ring
I raccordi SAE sono fissati con una fascetta con vite con impronta a croce
Il connettore monopezzo è approvato ufficialmente solo per alcuni tubi flessibili.
I raccordi monopezzo sono stati testati/certificati per l'uso con tubi Bridgestone/Intertraco.
Le dimensioni di compressione ufficiali sono in uso quando il raccordo monopezzo è collegato a un tubo Bridgestone/Intertraco.
I raccordi monopezzo non sono stati testati per l'uso con tubi Tekno/Premier.
Notare le strisce delle ghiere e il contrassegno di tipo K o J sul raccordo monopezzo.
K: per tubo a 2 tele incrociate, misure 1/4 poll. = 04 e 3/8 poll. = 06.
Il contrassegno J indica l'idoneità all'uso sia in tubi a 2 tele incrociate, a 3 tele incrociate e 4 spirali, disponibile nelle misure 1/2 poll. = 08 – 1 1/4 poll. = 20.
La resistenza di una ghiera di tipo K è significativamente inferiore a quella di una ghiera di tipo J. I due tipi hanno tabelle delle dimensioni di compressione dedicate.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.