Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
SAE 6000PSI 90° raccordo a flangia
Standard nei macchinari per la movimentazione della terra; raccordo stretto resistente a pressioni e correnti elevate.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Il manicotto del raccordo monopezzo è già premuto contro la relativa scanalatura dell'alberino.
Il raccordo è sempre dotato di un manicotto.
Il raccordo monopezzo è ufficialmente approvato solo per tubi specifici.
- Installazione facile e veloce
- Sempre la giusta combinazione
I raccordi SAE sono dotati di un O-ring sulla flangia
- I raccordi a flangia SAE non sono filettati
- Guarnizione con O-ring
I raccordi SAE sono fissati con una fascetta con vite con impronta a croce
Notare le strisce delle ghiere e il contrassegno di tipo K o J sul raccordo monopezzo.
K: per tubo a 2 tele incrociate, misure 1/4" = 04 e 3/8" = 06.
J: per tubi a 2 o 3 tele incrociate o a 4 spirali, misure 1/2" = 08 – 1 1/4" = 20.
La resistenza di una ghiera di tipo K è significativamente inferiore a quella di una ghiera di tipo J. I due tipi hanno le proprie tabelle delle dimensioni di compressione.
I raccordi monopezzo sono stati testati/certificati per l'uso con tubi Bridgestone/Intertraco.
Le dimensioni di compressione ufficiali sono in uso quando il raccordo monopezzo è collegato a un tubo Bridgestone/Intertraco.
I raccordi monopezzo non sono stati testati per l'uso con tubi Tekno/Premier.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.