Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Può essere montato su idropulitrici sia a caldo che a freddo con pressione d’esercizio fino a 210 bar con i seguenti attacchi:
- attacco lato pistola: girello con anima in ottone e filetto M22x1,5 (passo fine)
- attacco lato avvolgitubo: raccordo a gomito 90° in acciaio, con girello finale G3/8F
Dotato di una rete metallica interna di contenimento e di sicurezza
Superficie esterna in gomma traspirante che lascia fuoriuscire l’umidità prodotta dallo scambio termico
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.