Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tubo ad alta pressione

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tubo ad alta pressione

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Lunghezza Filettatura di collegamento Numero UI
Prezzo/UI
0701172002
8 m M22 x 1,5, FF G 3/8 poll.
1 pz.
0701172003
20 m FF G 3/8 poll., M22 x 1,5
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
Può essere montato su idropulitrici sia a caldo che a freddo con pressione d’esercizio fino a 210 bar con i seguenti attacchi:


  • attacco lato pistola: girello con anima in ottone e filetto M22x1,5 (passo fine)

  • attacco lato avvolgitubo: raccordo a gomito 90° in acciaio, con girello finale G3/8F


Dotato di una rete metallica interna di contenimento e di sicurezza



Superficie esterna in gomma traspirante che lascia fuoriuscire l’umidità prodotta dallo scambio termico