Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Flessometro da tasca
Flessometro da tasca - 1
Flessometro da tasca - 2
Flessometro da tasca - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Flessometro da tasca

Con alloggiamento in plastica

  • Materiale carcassa: Plastica
  • Classe di precisione: II

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 6

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Gamma di misurazione lunghezza max Lunghezza Altezza Larghezza Numero UI
Prezzo/UI
071464 541
10 m 88 mm 93 mm 40 mm
1 pz.
071464 513
7 m 77 mm 73 mm 34 mm
1 pz.
071464 512
5 m 70 mm 66 mm 29 mm
1 pz.
071464 511
3 m 63 mm 59 mm 25 mm
1 pz.
071464 510
2 m 53 mm 49 mm 21 mm
1 pz.
071464 516
8 m 84 mm 88 mm 40 mm
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
Alloggiamento in plastica


Peso ridotto e resistente alla corrosione



Quando viene arrotolato, il nastro di acciaio è ammortizzato da un meccanismo di fine corsa.


Ciò allunga notevolmente la durata del nastro



Nastro di colore giallo con graduazione in centimetri/millimetri e squadra mobile



Estremamente resistente


Grazie alla curva del nastro di acciaio, si piega molto in avanti se esteso



Con clip da cintura amovibile e anelli in materiale plastico

Indicazione

I flessometri sono conformi alle norme CEE, classe di precisione 2.