Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Flessometro tascabile, magnetico, bicomponente PT18
Flessometro tascabile di alta qualità con alloggiamento in plastica bicomponente resistente agli urti, lettura fronte/retro e gancio magnetico.
- Campo di misurazione lunghezza max: 5 m
- Larghezza nastro: 25 mm
- Materiale della carcassa: Plastica
- Classe di precisione: II
- Estensione massima prima della flessione del nastro (verticale): 360 cm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Con pulsante di blocco a 2 componenti
- I ganci terminali con triplo rivetto garantiscono una lunga durata
- Ganci mobili per misurazioni interne ed esterne
- Conformità alla classe di precisione EC 2
- Eccellente leggibilità grazie alla lettura fronte/retro sul nastro (la parte superiore è gialla, quella inferiore è bianca)
- Con clip per cintura e cinturino da polso
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.