Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Fluido siliconico spray al silicone
Fluido siliconico spray al silicone - 1
Fluido siliconico spray al silicone - 2
Fluido siliconico spray al silicone - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Fluido siliconico spray al silicone

Eccellente proprietà lubrificanti e antiattrito, di alta qualità e fisiologicamente sicuro

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Contiene oli di silicone concentrati di elevata qualità


  • Ottime proprietà lubrificanti e di scorrevolezza

  • Previene le aderenze e l'usura

  • Elimina cigolii sgradevoli


Elevata resistenza alle temperature da -50 °C a +250 °C


Ampia gamma di applicazioni, anche con le temperature più elevate e per uso come distaccante per stampi



Incolore, non decolorante



Buona compatibilità con i materiali



Resistente all'umidità


Protegge ad esempio parti in gomma contro il gelo

Prova di prestazioni

Registrazione NSF H1 (n°: 135927) conforme ai requisiti della normativa USDA 1998 H1.

Indicazione

NSF H1


Per motivi tecnici, il prodotto può entrare in contatto accidentale con i prodotti alimentari.


Se utilizzato in zone in cui vengono trattati o conservati gli alimenti, può essere utilizzata solo la quantità minima tecnicamente necessaria. Se il prodotto deve essere utilizzato come strato anticorrosivo, va completamente rimosso prima che il dispositivo in questione venga riutilizzato.

Area di applicazione

Registrazione NSF H1 (n°: 135927) conforme ai requisiti della normativa USDA 1998 H1.

Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermate da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l'applicazione, l'utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.