Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Primer antiruggine Rust Stop Quattro
Fondo universale ad asciugatura rapida per una vasta gamma di applicazioni
- Contenuto: 400 ml
- Base chimica: Polivinilbutirrale
- Colore: Grigio argento
- Temperatura di lavorazione max: 40 °C
- Densità: 0,75 g/cm³
- Resistenza temperatura max: 300 °C
- Resistenza termica max temporanea: 500 °C
- Concentrazione VOC (CH): 669 g/l
- Temperatura di lavorazione min: 5 °C
- Tempo di stoccaggio da produzione: 24 Mesi
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Combinazione unica di fondo, aggrappante, protettivo antiruggine e fondo per saldatura in un logo prodotto
Il primer ostacola la propagazione della ruggine grazie alla formula antiossidante.
Adesivo
- Buona struttura di sottofondo per successivi lavori di verniciatura
- Indicato anche per l'impiego in combinazione con sigillanti a base PU e MS-Polymer
Protezione contro la corrosione
- Eccellente protezione a lungo termine contro l'ossidazione
- Eccezionale resistenza contro l'acqua e la salsedine
Substrato di saldatura, saldatura a piena penetrazione sia a umido che a secco
Resistenza alle alte temperature fino a 300°C, per brevi periodi fino a 500°C
Conforme a VOC
- Basso contenuto di solventi
- Conforme al contenuto di VOC massimo specificato nella direttiva VOC (1999/13/CE)
Dopo l'uso, capovolgere la bombola e spruzzare fino a svuotare la valvola.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Corrieri, aziende di trasporto, officine per la riparazione dei veicoli commerciali, costruzione di veicoli, edilizia, impianti di miscelazione del calcestruzzo, agricoltura, silvicoltura, enti locali, ecc.
La superficie deve essere pulita, asciutta e priva di grasso. Carteggiare leggermente, se necessario. Agitare bene prima dell'uso. Applicare la prima mano in uno strato sottile. Attenersi ai tempi di essicazione. Può essere verniciato dopo circa 20 minuti con tutti i sistemi di verniciatura tradizionali: monocomponente, bicomponente e a base acquosa.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.