Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Primer antiruggine Rust Stop Quattro

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Primer antiruggine Rust Stop Quattro

Fondo universale ad asciugatura rapida per una vasta gamma di applicazioni

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Combinazione unica di fondo, aggrappante, protettivo antiruggine e fondo per saldatura in un logo prodotto



Il primer ostacola la propagazione della ruggine grazie alla formula antiossidante.



Adesivo


  • Buona struttura di sottofondo per successivi lavori di verniciatura

  • Indicato anche per l'impiego in combinazione con sigillanti a base PU e MS-Polymer


Protezione contro la corrosione


  • Eccellente protezione a lungo termine contro l'ossidazione

  • Eccezionale resistenza contro l'acqua e la salsedine


Substrato di saldatura, saldatura a piena penetrazione sia a umido che a secco



Resistenza alle alte temperature fino a 300°C, per brevi periodi fino a 500°C



Conforme a VOC


  • Basso contenuto di solventi

  • Conforme al contenuto di VOC massimo specificato nella direttiva VOC (1999/13/CE)
Indicazione

Dopo l'uso, capovolgere la bombola e spruzzare fino a svuotare la valvola.

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.