Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Stucco acrilico 2C HS
Stucco acrilico 2C HS - 1
Stucco acrilico 2C HS - 2
Stucco acrilico 2C HS - 3
Stucco acrilico 2C HS - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Stucco acrilico 2C HS

Fondo acrilico molto solido ad asciugatura rapida, dotato di eccellente stabilità per spessori con strati elevati (fino a 300 µm).

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2
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
  • Stabilità eccellente (nessun cedimento)

  • Si asciuga molto rapidamente

  • Eccellente applicazione bagnato su bagnato (nessuna levigatura intermedia necessaria)

  • Elevato spessore di rivestimento

  • Facile da levigare

  • Elevato livello di protezione antiruggine grazie ai pigmenti anticorrosione

  • Contenuto solido del materiale di base: 73,4%

  • Verniciabile con tutte le vernici di rivestimento disponibili in commercio

  • Non può essere coperto
Indicazione

Pretrattare la superficie nel modo idoneo, in base alla tipologia. Inserire solo il codice colore (ad es. FC 0006). Informazioni come il codice RAL o testo come "RAL 5010, per favore" sono riconosciuti dal sistema come errati. Contenuto massimo ammissibile di VOC per categoria di prodotto 2 (e) dell'ordinanza tedesca relativa alle vernici e alle pitture a base di solventi (ChemVOC FarbV.): 540 g/l. Contenuto massimo di VOC: 488 g/l.


Condizioni per applicazione: +10 °C e oltre e fino al 75% di umidità relativa

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni basate sui test che abbiamo effettuato e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, a eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.