Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Primer Rust Stop
Primer Rust Stop - 1
Primer Rust Stop - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Primer Rust Stop

Protezione attiva contro la corrosione per superfici metalliche applicabile con pennello

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Ottima protezione contro la corrosione


  • Soddisfa i requisiti anticorrosione della categoria C3 "high" in conformità allo standard DIN EN ISO 12944

  • Circa 500 ore in conformità allo standard DIN EN ISO 9227

  • Resistente ad acqua dolce e salata e a molte sostanze chimiche


Ad asciugatura rapida


  • I materiali trattati possono essere utilizzati e trasportati in tempi rapidi

  • Ideale come rivestimento di trasporto nelle costruzioni in acciaio


Sovraverniciabile


Resistenza termica a breve termine fino a +120 °C



Conforme a VOC


  • Basso contenuto di solventi

  • Conforme al massimo contenuto di VOC specificato nella direttiva VOC (1999/13/CE)
Indicazione

Nota: Può essere rivestito con i principali prodotti da verniciatura disponibili in commercio, come indicato nella tabella (vedere scheda tecnica)

Area di applicazione

Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.