Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Primer Rust Stop

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Primer Rust Stop

Protezione attiva contro la corrosione per superfici metalliche applicabile con pennello

  • Peso contenuto: 960 g
  • Contenuto: 750 ml
  • Base chimica: Resina alchidica
  • Colore: Marrone rossiccio
  • Tempo di essiccazione: 16 h
  • Quantità di applicazione min in volume/superficie: 90 ml/m²
  • Temperatura di lavorazione max: 25 °C
  • Densità: 1,28 g/cm³
  • Resistenza temperatura min/max: -30 a 80 °C
  • Resistenza temperatura max: 80 °C
  • Resistenza termica max temporanea: 120 °C
  • Condizioni di densità: a 20°C
  • Temperatura di lavorazione min: 15 °C
  • Tempo di stoccaggio da produzione: 12 Mesi
  • Condizioni stoccaggio dalla produzione: da 10°C a 35°C, lontano da fonti di calore e dalla luce solare diretta
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
Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Primer antiruggine Roststop Roststop

Primer antiruggine Roststop Roststop

Convertitore di ruggine

Convertitore di ruggine

Primer antiruggine Rust Stop Quattro

Primer antiruggine Rust Stop Quattro

Protezione contro la corrosione, rivestimento in zinco 300

Protezione contro la corrosione, rivestimento in zinco 300

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Membrana elastica impermeabilizzante IMPELAST

Membrana elastica impermeabilizzante IMPELAST

Fondo riempitivo

Fondo riempitivo

Zinco spray

Zinco spray

Pennello piatto Per vernici e lacche a base di solvente

Pennello piatto Per vernici e lacche a base di solvente

Vernice spray, elevata lucentezza

Vernice spray, elevata lucentezza

Primer universale monocomponente

Primer universale monocomponente

Diluente da lavaggio

Diluente da lavaggio

Pennello piatto

Pennello piatto

Vernice spray, opaca

Vernice spray, opaca

Disossidante

Disossidante

Pennello piatto LM BASIC Per vernici a base di solvente

Pennello piatto LM BASIC Per vernici a base di solvente

Vernice spray, aspetto lucido setoso

Vernice spray, aspetto lucido setoso

Protettivo sottoscocca

Protettivo sottoscocca

Spray anticorrosione

Spray anticorrosione

Diluente BITUMUL DIL

Diluente BITUMUL DIL

Fondo riempitivo bicomponente Multi-Fill

Fondo riempitivo bicomponente Multi-Fill

Primer acido monocomponente Per superfici levigate e accumulo di vernice

Primer acido monocomponente Per superfici levigate e accumulo di vernice

Fondo isolante spray

Fondo isolante spray

Protezione contro la corrosione Promax

Protezione contro la corrosione Promax

Agente protettivo contro la corrosione Metalyt

Agente protettivo contro la corrosione Metalyt

Protezione sottoscocca e antighiaia

Protezione sottoscocca e antighiaia

Primer  B4

Primer B4

Disco da taglio Speed Per acciaio

Disco da taglio Speed Per acciaio

Silicone spray

Silicone spray

Stucco acrilico 2C HS

Stucco acrilico 2C HS

Degrippante antiruggine BOLTEX

Degrippante antiruggine BOLTEX

Guanto di protezione TIGERFLEX cool in nitrile

Guanto di protezione TIGERFLEX cool in nitrile

Cordone di tamponamento in PE

Cordone di tamponamento in PE

Protettivo zincante METAL-ZINCO

Protettivo zincante METAL-ZINCO

Protettivo ceroso trasparente PROTOWAX 308

Protettivo ceroso trasparente PROTOWAX 308

Pistola di verniciatura a spruzzo girevole, AP

Pistola di verniciatura a spruzzo girevole, AP

Fondo riempitivo spray

Fondo riempitivo spray

Vernice a 1 componenti a pellicola spessa

Vernice a 1 componenti a pellicola spessa

Detergente per parabrezza Screenwash Plus

Detergente per parabrezza Screenwash Plus

Telo di rinforzo TNT

Telo di rinforzo TNT

Vernice spray, speciale

Vernice spray, speciale

Lubrificante adesivo HHS<SUP>®</SUP> 500

Lubrificante adesivo HHS® 500

Secchio per edilizia Basic Con manico zincato

Secchio per edilizia Basic Con manico zincato

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Serie di chiavi ad angolo per esagoni incassati 9 pezzi

Serie di chiavi ad angolo per esagoni incassati 9 pezzi

Plafoncino in ghiera HIGH QUALITY

Plafoncino in ghiera HIGH QUALITY

Pennello per pittura a smalto

Pennello per pittura a smalto

Collare per tubazioni TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock 2 GS Con esclusiva chiusura rapida Würth per un'installazione veloce e sicura

Collare per tubazioni TIPP® Smartlock 2 GS Con esclusiva chiusura rapida Würth per un'installazione veloce e sicura

Spesso acquistato insieme a
Sturatubo  FAST

Sturatubo FAST

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Batterie ad alta potenza

Batterie ad alta potenza

Jacket Kick Off 2025

Jacket Kick Off 2025

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Kit per meccanica di precisione 29 pezzi

Kit per meccanica di precisione 29 pezzi

Detergente multiuso Liquid Green

Detergente multiuso Liquid Green

E4 TOP S – Silicone acetato per uso sanitario

E4 TOP S – Silicone acetato per uso sanitario

Morsetto volante isolato a stecca

Morsetto volante isolato a stecca

Smacchiatore per silicone

Smacchiatore per silicone

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Indurente bicomponente HS per strati di rifinitura

Indurente bicomponente HS per strati di rifinitura

Scopa industriale senza manico

Scopa industriale senza manico

Manico per scopa in legno

Manico per scopa in legno

Adesivo sigillante da costruzione PU40+

Adesivo sigillante da costruzione PU40+

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Beccuccio di applicazione standard Per cartucce in plastica da 310 ml

Beccuccio di applicazione standard Per cartucce in plastica da 310 ml

Nastro adesivo in tela politenata

Nastro adesivo in tela politenata

Diluente acrilico Per prodotti acrilici bicomponente e vernici ad alto spessore monocomponente

Diluente acrilico Per prodotti acrilici bicomponente e vernici ad alto spessore monocomponente

Assortimento filiera a cricco

Assortimento filiera a cricco

Scopa industriale

Scopa industriale

Serie cacciaviti, lama tonda  6 pezzi

Serie cacciaviti, lama tonda 6 pezzi

Spray per contatti Detergente disossidante

Spray per contatti Detergente disossidante

Nastro adesivo in poliestere

Nastro adesivo in poliestere

Occhiale di protezione FORNAX<SUP>®</SUP>plus

Occhiale di protezione FORNAX®plus

Tubetto terminale preisolato

Tubetto terminale preisolato

Scala con piattaforma e parapetto di sicurezza

Scala con piattaforma e parapetto di sicurezza

Adesivo strutturale  MS Pool

Adesivo strutturale MS Pool

Scalpello piatto Per martelli scalpellatori pneumatici

Scalpello piatto Per martelli scalpellatori pneumatici

Vite per calcestruzzo con filetto femmina W-BS/S

Vite per calcestruzzo con filetto femmina W-BS/S

Adesivo per laminato  MASTICE 900

Adesivo per laminato MASTICE 900

Mina in grafite per marcatori da 2,8 mm

Mina in grafite per marcatori da 2,8 mm

Schiuma per pistola monocomponente PURlogic<SUP>®</SUP> Top

Schiuma per pistola monocomponente PURlogic® Top

Lampadina con attacco vetro

Lampadina con attacco vetro

Molla di ritenuta Per martelli scalpellatori pneumatici

Molla di ritenuta Per martelli scalpellatori pneumatici

Silicone termoresistente

Silicone termoresistente

Occhiale a maschera FS100

Occhiale a maschera FS100

Fissaggio per scrostatore ad aghi Per martelli scalpellatori pneumatici

Fissaggio per scrostatore ad aghi Per martelli scalpellatori pneumatici

Forbici inox con tacca spelafili

Forbici inox con tacca spelafili

Chiave poligonale doppia a cricchetto metrica 4 in 1 Con profilo POWERDRIV<SUP>®</SUP>

Chiave poligonale doppia a cricchetto metrica 4 in 1 Con profilo POWERDRIV®

Occhiali di protezione INTERCRUS

Occhiali di protezione INTERCRUS

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (serie larga), acciaio inox A2

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (serie larga), acciaio inox A2

Semimaschera Serie 4000 Plus 3M

Semimaschera Serie 4000 Plus 3M

Nastro autoagglomerante

Nastro autoagglomerante

Sbloccante universale

Sbloccante universale

Camera IP Smart

Camera IP Smart

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento